Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SMALLEY WHM-162-S02 spiraalikiinnitysrengas, sisähalk. 1-5/8 tuumaa | AE3NBB 5EE61

SMALLEY WHM-162-S02 Kierrerengas, sisähalk. 1-5/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE3NBB Malli: WHM-162-S02Ristiviite: 5EE61

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€5.47 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpiraalinen kiinnitysrengas
Suorittaa loppuuntavallinen
Sopii uran syvyyteen0.050 "
Sopii Groove Dia.1.725 "
Sopii uran leveydelle0.068 "
Varten Bore Dia.1.625 "
Ilmainen OD1.742 "
Ura Dia. Toleranssi+/- 0.005 "
Uran leveyden toleranssi0.004 "
Materiaali302 Ruostumaton teräs
Säteittäinen seinä0.128 "
Vetolujuus185,000 psi
Paksuus0.062 "
Paksuustoleranssi+/- 0.003 "
TyyppiSisäinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)0.25
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318240000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SMALLEY WHM-162-S02 Kierrerengas, sisähalk. 1-5/8 tuumaa
€5.47 / yksikkö