SLUGGER GIC Putken / putken kiillotusmoduuli 5 tuuman halkaisija | AF6ZNH 20RR64

SLUGGER GIC-putken/putken kiillotusmoduuli 5 tuuman halkaisija

Varastossa
Tuote: AF6ZNH Malli: GICRistiviite: 20RR64

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€6,556.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken / putken kiillotusmoduuli
Halkaisija5"
MateriaaliTeräs
TyyppiTeollinen
Toimii yhdessäValmistaja Nro GXW, GI 75 2H, GILS 2V, GI 75 2H 2V, GI 75 2V, GI 150, GIB, GI 150 2H, GI 150 2V, GI 150 2H 2V

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.73
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8466933050

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLUGGER GXC Putken / putken kiillotusmoduuli 4 hv 220 / 440v | AF6ZMP 20RR50 GXC€3,163.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER GIC-putken/putken kiillotusmoduuli 5 tuuman halkaisija
€6,556.91 / yksikkö