EAGLE Ohita ramppi


Suodattaa
Väri: Keltainen , Korkeus: 4" , Materiaali: Muovi , Paino: 9 paunaa.
TyyliMalliPituusKantavuusLeveysHinta (ei alv)
A
1794
27 "1000 lbs.27 "€172.98
B
1795CR
36 "750 lb35 "€380.75

Ohita ramppi

Eagle&ramppeja käytetään laajalti raskaiden kuormien siirtämiseen reunakiveyksien ja portaiden yli sekä käsiautojen ja dollien lastaamiseen ja/tai purkamiseen. Valmistettu korkeatiheyspolyeteenistä (HDPE) lisää lujuutta ja kestävyyttä. Näissä rampeissa on korotettu pinta, joka takaa erinomaisen pidon kaikissa sääolosuhteissa, ja ne pystyvät käsittelemään jopa 1000 lb:n painoisia kuormia. Näissä rampeissa on 1 tuuman sivukaiteet, joissa on kaksi pyöreäreunaista kahvaa & helppoa noutoa varten ja koukkukisko, joka voidaan kiinnittää ovenpitäjiin turvallisen kolmipistekosketuksen takaamiseksi. Lisäksi mukana on myös kieleke, joka työntyy helposti pidikkeisiin estämään rampin sivuttaisliikkeet käytön aikana.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?