SLUGGER GXC Putken / putken kiillotusmoduuli 4 hv 220 / 440v | AF6ZMP 20RR50

SLUGGER GXC Putken/putken kiillotusmoduuli 4 Hp 220/440v

Varastossa
Tuote: AF6ZMP Malli: GXCRistiviite: 20RR50

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€3,163.07 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutken / putken kiillotusmoduuli
Vahvistimet AC1
Hihnan pöydän kallistuskulma (aste)0
Levy Dia.3"
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
Levypöydän kallistuskulma (aste)0
HP4
Hz50/60
Kokonaissyvyys24 "
Kokonaiskorkeus42 "
kokonaisleveys15 "
Vaihe3
Pöydän työpinta14-1 / 2 x 3 tuumaa
Jännite220/440

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 37.19
Laivan korkeus (cm)68.58
Laivan pituus (cm)78.74
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8466933050

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ohjainrummun koko (tuumaa) (4)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SLUGGER GIC Putken / putken kiillotusmoduuli 5 tuuman halkaisija | AF6ZNH 20RR64 GIC€6,556.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLUGGER GXC Putken/putken kiillotusmoduuli 4 Hp 220/440v
€3,163.07 / yksikkö