SLOAN SS-3803-A WC-pesuallas-seinäteline 8 keskiosaa | AG7ANY 49Y033

SLOAN SS-3803-A WC-altaan seinäteline 8 keskussarja

Varastossa
Tuote: AG7ANY Malli: SS-3803-ARistiviite: 49Y033

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€127.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräWC-pesuallas
Takaisin SplashKyllä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.39
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6910100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLOAN SS-3103-A WC-pesuallas-seinäkiinnitys, yksi reikä AG7ANW 49Y031 SS-3103-AKylpyhuoneen pesuallas€128.76
SLOAN SS-3003-A Pesualtaan seinäkiinnike 4 Centerset | AG7ANX 49Y032 SS-3003-AWC-pesuallas€129.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SS-3803-A WC-altaan seinäteline 8 keskussarja
€127.82 / yksikkö