SLOAN SS-3103-A WC-pesuallas-seinäkiinnitys, yksi reikä AG7ANW 49Y031

SLOAN SS-3103-A WC-altaan seinäteline, yksi reikä

Varastossa
Tuote: AG7ANW Malli: SS-3103-ARistiviite: 49Y031

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€125.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKylpyhuoneen pesuallas
Takaisin SplashKyllä
Rungon materiaaliVitreous Kiina
VäriValkoinen
AsennustyyppiSeinä
Reikien lukumäärä1
Kokonaiskorkeus34 "
Kokonaispituus20.75 "
kokonaisleveys18.25 "
Hanalla / ilman hanaaIlman hanaa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.34
Laivan korkeus (cm)48.9
Laivan pituus (cm)54.61
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi6910100030

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
SLOAN SS-3003-A Pesualtaan seinäkiinnike 4 Centerset | AG7ANX 49Y032 SS-3003-AWC-pesuallas€125.83
SLOAN SS-3803-A WC-pesuallas-seinäteline 8 keskiosaa | AG7ANY 49Y033 SS-3803-AWC-pesuallas€125.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SS-3103-A WC-altaan seinäteline, yksi reikä
€125.83 / yksikkö