Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SLOAN 111-1.28 DFB SMO automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf Kalvo | AE7FVT 5XTF9

SLOAN 111-1.28 DFB SMO automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf kalvo

Varastossa
Tuote: AE7FVT Malli: SLOAN 111-1.28 DFB SMORistiviite: 5XTF9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€723.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausi
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.28
Sisääntulon koko1"
Virtalähde(4) C-paristot
Painealue15 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue8 "- 54"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)42.55
Laivan pituus (cm)13.97
Laivan leveys (cm)24.77
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan 111-1.28 DFB SMO automaattista huuhteluventtiiliä käytetään wc-tilojen ja pisuaarien automaattiseen huuhteluun varmistaen, että jätteet poistetaan jokaisen käytön jälkeen. Automaattinen huuhtelumekanismi vähentää bakteerien ja bakteerien riskiä, ​​mikä edistää puhtaampaa ja terveempää wc-ympäristöä. Se on ihanteellinen kaupallisiin ja julkisiin wc-tiloihin, kuten toimistorakennuksiin, ravintoloihin, ostoskeskuksiin, lentokentille ja oppilaitoksiin.

Ominaisuudet:

  • Sloan 111-1.28 DFB SMO automaattisessa huuhteluventtiilissä on ylhäältä pursuava rakenne, joka varmistaa turvallisen ja kätevän kiinnityksen tankittomiin wc-istuimiin, mikä estää vuodot ja varmistaa oikean toiminnan.
  • Siinä on akkukäyttöinen toiminta, jonka avulla se voidaan asentaa ilman sähkötöitä, mikä tekee siitä monipuolisen ja kustannustehokkaan.
  • Tässä automaattisessa huuhteluventtiilissä on akkukäyttöinen toiminta, joten huuhteluventtiili voidaan asentaa ilman laajoja sähkötöitä, mikä tekee siitä monipuolisen ja kustannustehokkaan.
  • Siinä on yksi huuhtelutila, jossa on 1.28 gallonaa huuhtelua kohden, mikä vastaa veden säästötavoitteita, säästää vettä jokaisella käyttökerralla ja pienentää sähkölaskuja.
  • Tämä automaattinen huuhteluventtiili sisältää ohjauspysäyttimen, takakappaleen ja venttiilin rungon yksinkertaistamaan asennusta ja huoltoa, vähentämään lisäosien tarvetta ja varmistamaan sujuvan toiminnan.
  • Siinä on kromiviimeistely, joka kestää korroosiota paljailla pinnoilla, mikä takaa tuotteen pidemmän käyttöiän.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Sloan EBV89AM sivukiinnitys: Tämä jälkiasennussarjan sivukiinnitys parantaa huuhteluventtiilin monipuolisuutta, mikä mahdollistaa kylkiasennuksen wc-istuimiin. Se tarjoaa kätevän ratkaisun wc-tilojen mukauttamiseen ja optimointiin.
  • Sloan EBV-545 kaulusavain: Tämä kaulusavain toimii työkaluna huuhteluventtiiliin liittyvissä asennus-, huolto- ja säätötehtävissä. Se varmistaa, että huuhteluventtiili voidaan asentaa ja huoltaa helposti ja turvallisesti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitkä ovat graniittipintalevyjen eri laatuja ja miten ne eroavat toisistaan?

A. Graniittipintalevyt luokitellaan luokkiin A, AA ja B. Grade A tarjoaa korkeimman tarkkuuden ja sopii metrologisiin laboratorioihin. AA-luokka tarjoaa poikkeuksellisen tasaisuuden, ja sitä käytetään usein erittäin tarkoissa sovelluksissa. Grade B, joka tunnetaan myös nimellä Toolroom Grade, sopii ihanteellisesti myymälätehtäviin ja tarjoaa laajemman toleranssin kuin muut laatuluokat.

K. Onko se helppo asentaa ja vaatiiko se sähköliitäntöjä?

V. Asennus on suhteellisen yksinkertaista, koska se toimii akkuvirralla, mikä eliminoi monimutkaisten sähköliitäntöjen tarpeen. Tämä yksinkertaistaa asennusta ja alentaa kustannuksia.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"(4) C-paristot8 "- 54"€727.34
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC3.51"(4) C-paristot8 "- 54"€704.66
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali13 / 4 "(4) C-paristot15 "- 30"€756.26
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali1.53 / 4 "(4) C-paristot8 "- 54"€750.49
SLOAN G2 8111-1.28 Automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111 - 1.283 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"(4) AA-paristot22 "- 42"€887.07
SLOAN Solis 8111-1.28 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€831.71
SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7 Solis 8111-1.66 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€906.36

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN 111-1.28 DFB SMO automaattinen huuhteluventtiili 1.28 Gpf kalvo
€723.32 / yksikkö