Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf | AC8YHU 3ETX7

SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AC8YHU Malli: Solis 8111-1.6Ristiviite: 3ETX7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€906.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAutomaattinen huuhteluventtiili
Akun6 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausi
Yhteyden sijaintiylin
Suorittaa loppuunkromi
Valaisimen tyyppiWC
Gallonaa / huuhtelu1.6
Sisääntulon koko1"
VirtalähdeAurinko (4) AA-paristolla
Painealue15 - 100 psi
Karkea sisään11.5 "
Anturialue22 "- 42"
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.11
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)43.69
Laivan leveys (cm)23.37
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili on kaupallinen putkistolaite, joka on suunniteltu tehokkaaseen ja hygieeniseen wc-huuhteluun. Se sisältää huippuluokan anturiteknologian, joka huuhtelee wc:t automaattisesti, kun käyttäjä poistuu läheisyydestä, mikä eliminoi manuaalisen huuhtelun tarpeen. Tämä kosketusvapaa toiminto vähentää bakteerien leviämisen riskiä, ​​joten se sopii erinomaisesti vilkkaasti liikennöiviin julkisiin wc-tiloihin, terveydenhuoltolaitoksiin ja kaupallisiin tiloihin.

Ominaisuudet:

  • Tämä venttiili on suunniteltu vesikäymälälle, ja se on varustettu yläkiinnitysliitännällä, mikä varmistaa yhteensopivuuden ja tehokkaan toiminnan tällaisissa asennuksissa.
  • Siinä on kolmen sekunnin huuhteluviive, joka parantaa käyttömukavuutta ja säilyttää samalla veden säästämisen.
  • Tässä venttiilissä on alhaisen akun osoitin vilkkuvalla LEDillä helpottaakseen huoltovalvontaa.
  • Siinä on hikijuotossovitin kansiputkella ja valuseinälaippa, jossa on säätöruuvi turvalliseen asennukseen.
  • Tässä infrapuna-anturin venttiilissä on useita kohdistettuja, lobulaarisia tunnistuskenttiä, jotka mahdollistavat tarkan korkean ja matalan kohteen havaitsemisen.
  • Siinä on neljän kokoisen AA-pariston varavirtalähde jatkuvan toiminnan varmistamiseksi.
  • Tässä venttiilissä on PERMEX-kumiseoksesta valmistettu pääistuin, pysäytinpesä ja tyhjiön katkaisija, joka kestää kloramiinia ja varmistaa pitkän käyttöiän vedenkäsittelysovelluksissa.
  • Siinä on joustava putkikalvo, joka pidentää kalvon käyttöikää ja vähentää huoltoa.
  • Tässä venttiilissä on kiinteä annostuksen ohitus, eikä siinä ole ulkoista tilavuuden säätöä veden säästämisen optimoimiseksi.
  • Siinä on metallisuojus, jossa on vaihdettava linssi-ikkuna, joka takaa pitkän käyttöiän.
  • Tämä venttiili käyttää PERMEX-synteettistä kumikalvoa, jossa on kaksoissuodatettu kiinteä ohitus luotettavan suorituskyvyn varmistamiseksi.
  • Siinä on runsaasti kuparia ja vähän sinkkiä sisältäviä messinkivaluja, jotka kestävät aavikoitumista.
  • Siinä on huuhtelun ohituspainike, joka mahdollistaa manuaalisen huuhtelun anturin virtalähteen vikaantuessa.
  • Siinä on lisäksi kromiviimeistely, joka lisää sen muotoiluun ripauksen eleganssia ja modernia estetiikkaa.
  • Tässä venttiilissä on puolipunainen messinkirunkorakenne, joka parantaa kestävyyttä ja korroosionkestävyyttä.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Ei Raptor Supplies tarjota samanlaisia ​​Eaton MCCB:tä korkeammalla ampeeriluokilla?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät tällaista MCCB:tä, voivat valita EGS3125FFG MCCB, jonka ampeeriluokitus on 125A.

K. Mikä on tämän Sloan Solis -automaattisen huuhteluventtiilin huuhtelumäärä?

V. Tämän venttiilin huuhtelumäärä on 1.6 gallonaa huuhtelua kohden (6 litraa huuhtelua kohden) veden säästämisen optimoimiseksi ja tehokkaan huuhtelun varmistamiseksi.

K. Mitä anturikokoonpanoa käyttää?

V. Anturikokoonpano saa virtansa aurinkokennosta, joka kerää energiaa keinotekoisesta sisävalaistuksesta.

K. Kuinka se toimii ilman manuaalista huuhtelua?

V. Se käyttää infrapuna-anturitekniikkaa tunnistamaan käyttäjän läsnäolon ja käynnistämään huuhtelun, kun käyttäjä poistuu läheisyydestä.

K. Kuinka kauan kestää saavuttaa täysi teho aurinkoenergialla?

V. Se voi saavuttaa 100 % tehon 650 luksin valaistuksella.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunValaisimen tyyppiGallonaa / huuhteluSisääntulon kokoVirtalähdeAnturialueHinta
SLOAN Sloan 111 DFB SMO 111 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 1.6 Gpf | AC2PDA 2LRZ4 Sloan 111 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC1.61"(4) C-paristot8 "- 54"€727.34
SLOAN Sloan 110 DFB SMO 110 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili WC 3.5 Gpf | AC2PDB 2LRZ5 Sloan 110 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiWC3.51"(4) C-paristot8 "- 54"€704.66
SLOAN Sloan 186-1 DFB SMO 186-1 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1 Gpf | AC2PDC 2LRZ6 Sloan 186-1 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali13 / 4 "(4) C-paristot15 "- 30"€756.26
SLOAN Sloan 186 DFB SMO 186 Dfb Smo automaattinen huuhteluventtiili pisuaari 1.5 Gpf | AC2PDD 2LRZ7 Sloan 186 DFB SMO2 vuotta @ 3000 huuhtelua / kuukausiurinaali1.53 / 4 "(4) C-paristot8 "- 54"€750.49
SLOAN G2 8111-1.28 Automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC3PUE 2VED5 G2 8111 - 1.283 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"(4) AA-paristot22 "- 42"€887.07
SLOAN Solis 8111-1.28 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.28 Gpf | AC8YHT 3ETX6 Solis 8111-1.286 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiWC1.281"Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€831.71
SLOAN Solis 8186-1 Automaattinen huuhteluventtiili Urinaali 1 GPF AC8YHW 3ETX9 Solis 8186-16 vuotta @ 4000 huuhtelua / kuukausiurinaali13 / 4 "Aurinko (4) AA-paristolla22 "- 42"€889.01

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Solis 8111-1.6 automaattinen huuhteluventtiili wc 1.6 Gpf
€906.36 / yksikkö