Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV89AM jälkiasennussarja WC / pisuaarin sivuteline | AA9VRT 1GAB2

SLOAN EBV89AM jälkiasennussarja WC/urinaali sivukiinnitys

Varastossa
Tuote: AA9VRT Malli: EBV89AMRistiviite: 1GAB2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€409.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhteluventtiilin jälkiasennussarja
Akun3 v. @ 3000 huuhtelua / kuukausi
käännynnäisiäManuaalinen automaattiseen
Valaisimen tyyppiWC / pisuaari
AsennusasentoPuoli
Painealue15 - 100 psi
Anturialue8 - 54 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.1925
Laivan korkeus (cm)21.34
Laivan pituus (cm)14.48
Laivan leveys (cm)12.19
HS-koodi8481809005
AlkuperämaaTW

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan EBV89AM WC:n jälkiasennussarja soveltuu helpottamaan handsfree-huuhtelua, edistämään parempaa hygieniaa vähentämällä kosketusta huuhtelukahvoihin tai -painikkeisiin ja minimoimalla mahdollisen bakteerien ja bakteerien leviämisen. Sitä käytetään huuhtelumittarijärjestelmien kanssa käytettäväksi kiireisissä julkisissa wc-tiloissa, joissa puhtaanapito ja käyttömukavuus ovat ensiarvoisen tärkeitä.

Ominaisuudet:

  • Sloan EBV89AM jälkiasennussarjassa on ADA-yhteensopiva OPTIMA-käyttöinen infrapuna-anturi, joka mahdollistaa automaattisen "No Hands" -toiminnan
  • Sen mukana tulee kromattu infrapuna-anturin kotelo, joka parantaa estetiikkaa, mutta tarjoaa myös kestävyyttä ja suojaa anturille.
  • Tässä jälkiasennussarjassa on vino anturiikkuna, joka optimoi tunnistustarkkuuden ja minimoi väärät liipaisimet.
  • Se on varustettu manuaalisella ohitushuuhtelupainikkeella, joka tarjoaa kätevän varmuuskopion huuhtelusta varten, jos anturin toimintahäiriö tai huolto tapahtuu.
  • Se sisältää akun heikon kiinnityksen LED-valon valinnaisella äänimerkillä, joka antaa visuaalisen ja valinnaisen äänihälytyksen, kun paristo on vaihdettava, mikä varmistaa anturin keskeytymättömän toiminnan.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia minun tulee noudattaa, kun käytän tätä Dwyer Instruments MS-111 -painelähetintä?

A.

  • Käytä asianmukaista maadoitusta sähköiskun tai häiriön riskin minimoimiseksi.
  • Jos käytät lähetintä vaarallisissa tai räjähdysalttiissa ympäristöissä, varmista, että sillä on tarvittavat sertifikaatit ja se on asennettu turvallisuusohjeiden mukaisesti.
  • Käytä lähetintä sen määritetyllä painealueella välttääksesi ylikuormituksen tai yksikön vaurioitumisen.
  • Asenna lähetin kunnolla ja oikein vuotojen ja onnettomuuksien estämiseksi.
  • Käytä sopivia tiivisteitä paineen eheyden ylläpitämiseksi.
  • Noudata suositeltuja kalibrointivälejä ja huoltotoimenpiteitä varmistaaksesi tarkat lukemat ja turvallisen toiminnan.
  • Käytä sopivia henkilönsuojaimia, kuten käsineitä ja suojalaseja, kun käsittelet tai huollat ​​lähetintä.
  • Luo ja tiedota hätätoimenpiteistä paineisiin liittyvien tapahtumien, kuten vuotojen tai äkillisten paineenmuutosten, käsittelemiseksi.

K. Sisältääkö tämä Sloan EBV89AM jälkiasennussarja lisävarusteita asennusta varten?

V. Kyllä, tämä jälkiasennussarja sisältää jakoavaimen ja asennustyökalut, jotka mahdollistavat nopean ja helpon asennuksen.

K. Mukanako tämä sarja paristoja?

V. Tämä Sloan EBV89AM jälkiasennussarja sisältää 4 akkua, jotka mahdollistavat jatkuvan toiminnan.

K. Millaisen asennuksen Sloan EBV89AM jälkiasennussarja sallii?

V. Se on suunniteltu sivulle asennettavaksi käyttäjän mukavuuden ja saavutettavuuden vuoksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAkunAsennusasentoPainealueAnturialueHinta
SLOAN EBV200A jälkiasennussarja WC / pisuaari Yläkahva | AA9VRU 1GAB3 EBV200A2 v. @ 4000 huuhtelua / kuukausiSivu, yli kahvan25 - 80 psi26 - 32 "€471.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV89AM jälkiasennussarja WC/urinaali sivukiinnitys
€409.34 / yksikkö