Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN SFP-46 -suihkutuspää, monivirta 0.5 Gpf | AC3PTQ 2VEC1

SLOAN SFP-46 Male Spray Head Multi Stream 0.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AC3PTQ Malli: SFP-46Ristiviite: 2VEC1

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUros-suihkupää
Koko0.5 GPF
TyyppiMonivirtainen laminaarisuihkupää, metrinen, vandaalinkestävä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.05
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)8.13
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8481909085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN SFP-46 Male Spray Head Multi Stream 0.5 Gpf
€23.38 / yksikkö