Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 514031G Flat Washer Sae Sopii 5/16 tuumalle, 50PK | AF2XHV 6YPJ6

APPROVED VENDOR 514031G Flat Washer Sae Sopii 5/16 tuumalle, 50PK

Varastossa
Tuote: AF2XHV Malli: 514031GRistiviite: 6YPJ6
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
€4.37 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSAE-aluslevy
Suorittaa loppuunSinkki keltainen
Sopii pulttikokoihin5 / 16 "
Sisällä Dia.11 / 32 "
MateriaaliKarkaistu teräs
Dia ulkopuolella.11 / 16 "
Pakkauksen paino0.22
Rockwellin kovuusC38 - C45
Koko5 / 16 "
Paksuus0.065 "
Paksuustoleranssi+015 / -. 014
TyyppiSAE

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1215
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318220000
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 514031G Flat Washer Sae Sopii 5/16 tuumalle, 50PK
€4.37 /pakkaus