SLOAN ROYAL BPW 1000 Vuodevaatteiden pesulaitteen huuhteluventtiili 3.5 Gpf AD8RBE 4LW44

SLOAN ROYAL BPW 1000 Vuodeltaan pesukoneen huuhteluventtiili 3.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AD8RBE Malli: ROYAL BPW 1000Ristiviite: 4LW44

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€806.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodevaatteiden aluslevyn huuhteluventtiili
Suorittaa loppuunKromattu
Gallonaa / huuhtelu3.5
Kahvan tyyppiEi-pidä avoin värähtelevä
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään34.375 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.99
Laivan korkeus (cm)10.67
Laivan pituus (cm)64.01
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
SLOAN Royal BPW 1100-1.6 Aluslevyn pesulaitteen huuhteluventtiili 1.6 Gpf | AF2LGL 6UYN6 Royal BPW 1100-1.61.626.5 "€909.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN ROYAL BPW 1000 Vuodeltaan pesukoneen huuhteluventtiili 3.5 Gpf
€806.15 / yksikkö