SLOAN Royal BPW 1100-1.6 Aluslevyn pesulaitteen huuhteluventtiili 1.6 Gpf | AF2LGL 6UYN6

SLOAN Royal BPW 1100-1.6 Bedpan Washer Huuhteluventtiili 1.6 Gpf

Varastossa
Tuote: AF2LGL Malli: Royal BPW 1100-1.6Ristiviite: 6UYN6

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,055.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVuodevaatteiden aluslevyn huuhteluventtiili
Suorittaa loppuunKromattu
Gallonaa / huuhtelu1.6
Kahvan tyyppiEi-pidä avoin värähtelevä
Sisääntulon koko1"
Painealue25 - 100 psi
Karkea sisään26.5 "
Spud-kytkentä1-1 / 2 "
Venttiilin suunnitteluPallea

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.1875
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)61.72
Laivan leveys (cm)25.15
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGallonaa / huuhteluKarkea sisäänHinta
SLOAN ROYAL BPW 1000 Vuodevaatteiden pesulaitteen huuhteluventtiili 3.5 Gpf AD8RBE 4LW44 ROYAL BPW 10003.534.375 "€889.38

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN Royal BPW 1100-1.6 Bedpan Washer Huuhteluventtiili 1.6 Gpf
€1,055.59 / yksikkö