Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN F5AT Spud -kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa | AC3ZGV 2XU28

SLOAN F5AT Spud-kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3ZGV Malli: F5ATRistiviite: 2XU28

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€32.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpud-kytkentäyksikkö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)7.87
Laivan leveys (cm)7.87
HS-koodi7419995010
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan F5AT spud-liitinkokoonpanoa käytetään huuhteluventtiilin liittämiseen wc-kulhoon tai pisuaariin. Tämä kytkentäkokoonpano varmistaa turvallisen ja vuotamattoman liitännän, estää veden hukkaa ja ylläpitää asianmukaista huuhtelutoimintoa. Spud-liitin muodostaa yhteyden huuhteluventtiilin ja wc:n kiinnitysreiässä olevan spud-liittimen välille.

Ominaisuudet:

  • Tätä Sloan F5AT spud -liitinkokoonpanoa käytetään kuninkaallisten huuhteluventtiileiden kanssa, mikä varmistaa luotettavan liitännän putkistojärjestelmissä.
  • Sen messinkirakenne takaa pitkäikäisyyden ja korroosionkestävyyden.
  • Tämä spud-kytkinkokoonpano sopii käytettäväksi Royal BPW 1100-1.6 huuhteluventtiili turvallisen, vuotamattoman yhteyden luomiseksi ja tehokkaan huuhtelun mahdollistamiseksi.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Voidaanko tämä Dwyer-paine-erolähetin asentaa pyöreisiin aukkoihin?

V. Kyllä, se voidaan asentaa pyöreisiin leikkauksiin, mikä helpottaa asennusta.

K. Kuinka asennan tämän Sloanin spud-kytkinkokoonpanon?

A.

  • Katkaise veden syöttö ja irrota olemassa oleva spud-liitoskokoonpano.
  • Puhdista wc-istuimen tai pisuaarin kiinnitysreikä poistamalla kaikki roskat tai vanha tiiviste.
  • Kiinnitä kokoonpanon kärkipää huuhteluventtiiliin käyttämällä putkimiehen teippiä tai tiivisteainetta.
  • Aseta kitkarengas (tiiviste) huuhteluventtiilin tulpan päälle.
  • Aseta kokoonpanon spud-liitospää wc-istuimen tai pisuaarin kiinnitysreikään.
  • Kiristä kytkinmutteri nastaan ​​takapuolelta varoen kiristämästä sitä.
  • Tarkista vuodot kytkemällä vedensyöttö päälle ja tarkistamalla kokoonpano vesivuotojen varalta.
  • Testaa huuhteluventtiili varmistaaksesi asianmukainen toiminta ilman vuotoja kokoonpanon ympärillä.
  • Kiinnitä kokoonpano tarvittaessa ja varmista, että se on tukevasti paikallaan ilman liiallista kiristämistä.

K. Mitä tekijöitä tulee ottaa huomioon valittaessa tätä Sloan-kiinnityskokoonpanoa?

A. Tärkeitä tekijöitä ovat yhteensopivuus, koko, materiaali, käyttö, veden säästäminen, asennus ja huolto.

K. Mikä on tämän spud-kytkinkokoonpanon koko?

V. Sen koko on 1 1/2 tuumaa, mikä tarjoaa standardoidun istuvuuden.

K. Kuinka se estää vuodot putkistossa?

V. Se luo vesitiiviin liitoksen huuhteluventtiilin ja wc:n tai pisuaarin välille, mikä estää vuodot.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN F56A Spud-kytkentäkokoonpanon wc: t AC3PTH 2VEA3 F56A1 1/2 x 3 "€35.36
SLOAN F5AU Spud -kytkinkokoonpano 1 1/4 tuumaa | AC3ZGW 2XU29 F5AU-€32.06
SLOAN F5AW Spud-kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa | AC3ZGX 2XU30 F5AW-€31.45
SLOAN F54A Spud-kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa | AC8XUL 3ERA6 F54A3 / 4 "€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN F5AT Spud-kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa
€32.56 / yksikkö