Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN F56A Spud-kytkentäkokoonpanon wc: t AC3PTH 2VEA3

SLOAN F56A Spud-liitinkokoonpanon wc:t

Varastossa
Tuote: AC3PTH Malli: F56ARistiviite: 2VEA3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€35.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSpud-kytkentäyksikkö
Koko1 1/2 x 3 "
TyyppiWC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0045
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SLOAN F5AT Spud -kytkinkokoonpano 1 1/2 tuumaa | AC3ZGV 2XU28 F5AT-€32.56
SLOAN F5AU Spud -kytkinkokoonpano 1 1/4 tuumaa | AC3ZGW 2XU29 F5AU-€32.06
SLOAN F5AW Spud-kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa | AC3ZGX 2XU30 F5AW-€31.45
SLOAN F54A Spud-kytkentäkokoonpano 3/4 tuumaa | AC8XUL 3ERA6 F54A3 / 4 "€33.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN F56A Spud-liitinkokoonpanon wc:t
€35.36 / yksikkö