Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BERKSHIRE CORPORATION LTO70F.20 Swab 70mm Foam Joustava kärki - 100 kpl pakkaus | AE8NYZ 6ENX8

BERKSHIRE CORPORATION LTO70F.20 vanupuikko, 70 mm vaahtomuovi, joustava kärki - 100 kpl

Varastossa
Tuote: AE8NYZ Malli: LTO70F.20Ristiviite: 6ENX8

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€30.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoppi
VäriVihreä kahva
Mitata70mm
Materiaalivaahto
Koko70mm
TyyliJoustava kärki
TyyppiPuhdas huone

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3926909987
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitataMateriaaliKokoTyyliHinta
BERKSHIRE CORPORATION LTO70R.20 vanupuikko 70 mm vaahtomuovi jäykkä kärki - 100 kpl | AE8NZA 6ENX9 LTO70R.2070mmvaahto70mmJäykkä kärki€29.61
BERKSHIRE CORPORATION LT01465.10 Swab 162mm Foam joustava kärki - 100 kpl | AE8NZB 6ENY4 LT01465.10162mmvaahto162mmJoustava kärki€44.18
BERKSHIRE CORPORATION LTN1465.10 vanupuikko 162mm kuitukangas polypropeeni Flex kärki - 100 kpl | AE8NZC 6ENY5 LTN1465.10162mmKuitukankaita162mmJoustava kärki€62.57
BERKSHIRE CORPORATION LTP125.5 Swab 125mm polypropyleeni jäykkä kärki - 100 kpl | AE8NZD 6ENY8 LTP 125.5125mmPolyesteri125mmJäykkä kärki€101.47
BERKSHIRE CORPORATION LTO70P.20 Swab 70mm vaahtomuoviteräkärki Pk 100 | AG7ENR 6ENY0 LTO70P.2070mmvaahto70mmTerävä kärki€41.59
BERKSHIRE CORPORATION LTP1465.10 Swab 162mm Polyesteri Flex Tip Pk 100 | AG7ENT 6ENY6 LTP 1465.10162mmPolyesteri162mmJoustava kärki€61.06

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BERKSHIRE CORPORATION LTO70F.20 vanupuikko, 70 mm vaahtomuovi, joustava kärki - 100 kpl
€30.71 / yksikkö