Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV101 -volyymisäädin 2.4 Gpf - 6 kpl pakkaus | AD6VKZ 4AYD8

SLOAN EBV101 Volume Regulator 2.4 Gpf – 6 kappaleen pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VKZ Malli: EBV101Ristiviite: 4AYD8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.23 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säädin
Koko2.4 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN EBV102-1 -määränsäädin - 6 kpl pakkaus | AC3ZHP 2XU48 EBV102-13.5 ja 4.5 GPFValkoinen€18.70
SLOAN EBV102-2 Äänenvoimakkuuden säädin 1.5 Gpf - Pakkaus 6 | AD6VLA 4AYD9 EBV102-21.5 GPFurinaali€19.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV101 Volume Regulator 2.4 Gpf – 6 kappaleen pakkaus
€17.23 / yksikkö