Kapasiteetti: 500 lbs. , Caster halkaisija: 10 " , Pyörän materiaali: Kiinteä uretaanivaahto , Pyörän tyyppi: Pneumaattinen , Korkeus: 50.75 " Sisältää: 100 lbs. Kapasiteetti integroitu työpenkki (kokoontaitettava) , Pituus: 48 " , Materiaali: Alumiini , Max. Alustan korkeus: 37.25 " , Pyörien lukumäärä: 2 , Pystytukien lukumäärä: 1 , Lavan korkeus: 37.25 " , Alustan pituus: 30 " , Alustan materiaali: Alumiini , Alustan leveys: 13.25 " , Virtalähde: manuaalinen , hyllyn tilavuus: 100 lbs. , Työpöydän korkeus: 37 1 / 4 " , Työpöydän leveys: 13 1 / 4 "