Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOWMAN MFG CO CP-072 silmälasien annostelija kirkas Petg muovi | AG4LDX 34GE19

BOWMAN MFG CO CP-072 silmälasien annostelija kirkasta Petg-muovia

Varastossa
Tuote: AG4LDX Malli: CP-072Ristiviite: 34GE19

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€112.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmälasien annostelija
VäriPoista valinta
Syvyys6-29 / 32 "
Korkeus3 29 / 64 "
OmistaaJopa (6) paria
MateriaaliPETG-muovi
TyyliTarjotin
Leveys9.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.81
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)28.58
Laivan leveys (cm)22.23
HS-koodi3926909987

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Seinäasennus (Kyllä)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOWMAN MFG CO CP-072 silmälasien annostelija kirkasta Petg-muovia
€112.14 / yksikkö