Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN EBV102-2 Äänenvoimakkuuden säädin 1.5 Gpf - Pakkaus 6 | AD6VLA 4AYD9

SLOAN EBV102-2 äänenvoimakkuuden säädin 1.5 Gpf - 6 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AD6VLA Malli: EBV102-2Ristiviite: 4AYD9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräÄänenvoimakkuuden säädin
Koko1.5 GPF
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)6.86
HS-koodi8481809015
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoTyyppiHinta
SLOAN EBV102-1 -määränsäädin - 6 kpl pakkaus | AC3ZHP 2XU48 EBV102-13.5 ja 4.5 GPFValkoinen€18.70
SLOAN EBV101 -volyymisäädin 2.4 Gpf - 6 kpl pakkaus | AD6VKZ 4AYD8 EBV1012.4 GPF-€17.23

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN EBV102-2 äänenvoimakkuuden säädin 1.5 Gpf - 6 kpl pakkaus
€19.28 / yksikkö