Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN DV32AA suihkuvarsien vaihtosarja Vuodevaatteiden aluslevyt | AC3PUK 2VEE2

SLOAN DV32AA-suihkuvarren vaihtosarjan aluslevyt

Varastossa
Tuote: AC3PUK Malli: DV32AARistiviite: 2VEE2

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€141.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRuiskutusvarren vaihtosarja
TyyppiVuodevaatteiden pesurit

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.6
Laivan korkeus (cm)4.32
Laivan pituus (cm)34.29
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8424909080
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN DV32AA-suihkuvarren vaihtosarjan aluslevyt
€141.58 / yksikkö