HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC7LU5K31 Led Wall Pack 17.4w 120-277v 1389l | AF7KJV 21RU46

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 Led seinäpakkaus 17.4w 120-277v 1389l

Tuote: AF7KJV Malli: LNC7LU5K31Ristiviite: 21RU46

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLED-seinäpakkaus
Värilämpötila.5000K
CRI73
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusDesignLights Consortium (DLC)
Korkeus5.25 "
Asumisen viimeistelyPronssi
KoteloAlumiinivalu
Pituus8.25 "
Lens MaterialAkryyli
Valon jakautuminenTyypin III täydellinen katkaisu
Lumens1460
Lumenia wattia kohden80
Käyttölämpötila alue0 astetta 40 astetta C
Nimetty elämä60,000 hr.
Suositeltu asennuskorkeus8-12 jalkaa
Jännite120 - 277 VAC
Takuu5 v.
Watts16.4
Leveys4.81 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2
Laivan korkeus (cm)15.49
Laivan pituus (cm)23.62
Laivan leveys (cm)17.53
HS-koodi9405400000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Erityisominaisuudet: 7 LEDiä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCRILumensLumenia wattia kohdenWattsHinta
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC5LU5K Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJT 21RU44 LNC5LU5K779667512.6€264.02
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC5LU5KPC Led Wall Pack 12.8w 120-277v 966l | AF7KJU 21RU45 LNC5LU5KPC779667512.6€299.11
HUBBELL-VALAISIMET - ULKONA LNC9LU5K31 Led Wall Pack 20.6w 120-277v 1745l | AF7KJW 21RU47 LNC9LU5K317317458520.6€310.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HUBBELL LIGHTING - OUTDOOR LNC7LU5K31 Led seinäpakkaus 17.4w 120-277v 1389l