Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARCAIR 61082009 Polttimen hitsaus AE6QZW 5UR92

ARCAIR 61082009 Polttimen hitsaus

Varastossa
Tuote: AE6QZW Malli: 61082009Ristiviite: 5UR92

Hanki se saattaa 15, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€1,195.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaaren talttauspoltin
hyväksyyPyöreät elektrodit 5/32 - 1/2 ", 3/8", 5/8 "litteät elektrodit
Kaapelin pituus10ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)9.14
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)32
HS-koodi8515904000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARCAIR 61082009 Polttimen hitsaus
€1,195.65 / yksikkö