Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A38A -korjaussarja WC 3.5 Gpf AE4YRX 5P213

SLOAN A38A korjaussarja WC 3.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AE4YRX Malli: A38ARistiviite: 5P213

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€44.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelumittarin uudelleenrakennussarja
Tyyppi3.5 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan A38A (5P213) wc-korjaussarja soveltuu korvaamaan ensisijaiset sisäiset liikkuvat komponentit Sloan Regal 3.5 GPF wc-/kaappihuuhtelumittarissa, jotta voidaan ylläpitää ja palauttaa wc-järjestelmien huuhteluventtiilien ja mekanismien toimivuus käyttöiän pidentämiseksi ja vedenkulutuksen vähentämiseksi.

Ominaisuudet:

  • Siinä on kalvo, joka varmistaa tarkan vedenhallinnan huuhtelun tehokkaaseen säätelyyn, vuotojen estämiseen ja veden säästämisen ylläpitämiseen.
  • Tässä wc-korjaussarjassa on ylipaineventtiili, joka estää liiallisen paineen muodostumisen huuhtelumekanismissa, mikä edistää sarjan kestävyyttä ja suorituskykyä.
  • Se on varustettu muotoillulla levyllä, joka varmistaa johdonmukaisen ja luotettavan huuhtelujakson, mikä eliminoi ongelmat, kuten kaksinkertaisen huuhtelun tai epätäydelliset huuhtelut.
  • Tässä wc-korjaussarjassa on kytkentämutteri, joka helpottaa turvallisen ja vaivattoman asennuksen suorittamista varmistaen, että huuhteluventtiili pysyy tiukasti kytkettynä wc-järjestelmään.
  • Se sisältää ohjainkokoonpanon, joka varmistaa sisäosien tasaisen ja tarkan liikkeen ja vähentää kulumista.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mitä turvatoimia tulee ottaa huomioon käytettäessä tätä Enerpac P-392 kevyttä hydraulista käsipumppua?

A.

  • Käytä sopivia henkilökohtaisia ​​suojavarusteita (PPE) suojautuaksesi hydraulinesteeltä ja mahdollisilta vaaroilta.
  • Tarkista pumppu vaurioiden, löystyneiden osien tai vuotojen varalta ennen käyttöä.
  • Aseta pumppu vakaalle ja tasaiselle alustalle estääksesi kaatumisen tai liikkumisen käytön aikana.
  • Liitä letkut ja liittimet turvallisesti estääksesi vuodot tai irrottamisen paineen alaisena.
  • Vapauta paine vähitellen avaamalla vapautusventtiili hitaasti käytön jälkeen; anna täydellinen paineenalennus ennen pumpun irrottamista.
  • Poista ilma hydraulijärjestelmästä mahdollisten suorituskyky- ja turvallisuusongelmien poistamiseksi.
  • Pidä kädet, ruumiinosat ja vaatteet etäällä liikkuvista osista ja puristuskohdista käytön aikana.
  • Ole tietoinen pumpun painerajoista ja käytössä olevien hydraulikomponenttien painerajoista; älä ylitä näitä rajoja.
  • Lukitse pumpun kahva saavutettuasi halutun paineen tahattoman pumppaamisen estämiseksi.

K. Kuinka puhdistaa tämän wc-korjaussarjan osat pitkän käyttöiän varmistamiseksi?

A. Käytä mietoa pesuainetta tai etikkaliuosta ja vältä hankaavia puhdistusaineita. Säännöllinen huolto takaa optimaalisen suorituskyvyn ja kestävyyden.

K. Kuinka voin tunnistaa, milloin on aika vaihtaa Sloan A38A (5P213) -korjaussarjan osat?

V. Tunnistaaksesi etsi merkkejä, kuten jatkuvaa käyntiä tai heikkoa huuhtelua. Jos wc:ssäsi ilmenee näitä ongelmia eikä rutiinihuolto ratkaise niitä, voi olla aika harkita komponenttien vaihtamista Sloan A38A -korjaussarjaan.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa korjaussarjaa wc:heni?

V. Kun valitset oikeaa korjaussarjaa, on tärkeää ottaa huomioon tekijöitä, kuten wc:n malli ja olemassa olevat vedenpaineolosuhteet. On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että valittu korjaussarja vastaa wc:si ainutlaatuisia vaatimuksia onnistuneen ja tehokkaan korjausprosessin varmistamiseksi.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN A36A -korjaussarja WC 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211 A36A4.5 GPF€41.29
SLOAN A37A korjaussarja urinaali 1.5 Gpf | AE4YRW 5P212 A37A1.5 GPF€42.76

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A38A korjaussarja WC 3.5 Gpf
€44.09 / yksikkö