Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A36A -korjaussarja WC 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211

SLOAN A36A korjaussarja WC 4.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AE4YRV Malli: A36ARistiviite: 5P211

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€41.29 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelumittarin uudelleenrakennussarja
Tyyppi4.5 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.135
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan A36A -korjaussarjaa käytetään wc-tiloissa, pisuaareissa ja kaupallisissa wc-kalusteet. Tämä korjaussarja huoltaa ja korjaa Sloan-huuhtelumittarin venttiilejä. Tämä huuhtelumittarin venttiilisarja sisältää varaosia, kuten tiivisteitä ja kalvoja, jotka korjaavat vuotoja ja venttiilin suorituskykyongelmia.

Ominaisuudet:

  • Tässä Sloan A36A kalvokokoonpanossa on kumirakenne, joka parantaa kestävyyttä ja tiivistä toimintaa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Sloan Royal 111 huuhteluventtiili: Tämä venttiili käyttää merkin A36A-sarjaa nopeaan ja helppoon korjaukseen sisäisten vaurioiden tai vuotojen sattuessa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Kuinka asennan tämän Eaton-kotelon katkaisijan?

A.

  • Aseta turvallisuus etusijalle katkaisemalla sähköt ja käyttämällä asianmukaisia ​​henkilönsuojaimia.
  • Valitse ja valmistele sopiva paikka sähköpaneelissa.
  • Varmista, että MCCB vastaa sovelluksesi virta- ja jännitevaatimuksia.
  • Kiinnitä MCCB tukevasti paneeliin suositeltujen laitteiden avulla.
  • Liitä saapuvat ja lähtevät johdot MCCB-liittimiin kytkentäkaavion mukaisesti.
  • Aseta lämpö- ja magneettilaukaisuasetukset sovelluksesi mukaan.
  • Tarkista liitännät ja testaa sitten MCCB:n oikea toiminta.
  • Merkitse MCCB ja paneeli selvästi osoittamaan sen tarkoitus ja luokitus.

K. Ei Raptor Supplies tarjota korjaussarjoja muille Sloan-huuhteluventtiileille?

V. Kyllä, asiakkaat, jotka etsivät korjaussarjoja muille huuhteluventtiileille, voivat valita A38A ja A37A korjaussarjat.

K. Kuinka puhdistan ja huoltan Sloan A36A -korjaussarjan?

A.

  • Säilytä sitä kuivassa, viileässä paikassa.
  • Pidä komponentit puhtaina.
  • Tarkasta säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen varalta.

K. Mitä tekijöitä minun tulee ottaa huomioon valittaessa wc-korjaussarjaa / kalvokokoonpanoa?

A.

  • Yhteensopivuus
  • Materiaalin laatu
  • Helppo asennus
  • Veden tehokkuus
  • Hintaluokka

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN A37A korjaussarja urinaali 1.5 Gpf | AE4YRW 5P212 A37A1.5 GPF€42.76
SLOAN A38A -korjaussarja WC 3.5 Gpf AE4YRX 5P213 A38A3.5 GPF€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A36A korjaussarja WC 4.5 Gpf
€41.29 / yksikkö