Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A37A korjaussarja urinaali 1.5 Gpf | AE4YRW 5P212

SLOAN A37A korjaussarja pisuaari.1.5 Gpf

Varastossa
Tuote: AE4YRW Malli: A37ARistiviite: 5P212

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€42.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtelumittarin uudelleenrakennussarja
Tyyppi1.5 GPF

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)8.64
Laivan leveys (cm)8.38
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

Sloan A37A -korjaussarja sopii veden tehokkuuden ja hygienian ylläpitämiseen kaupallisissa wc-tiloissa pisuaarien huuhteluventtiileiden korjaamiseen. Tämä sarja sisältää tärkeitä komponentteja, kuten kalvot, tiivisteet ja O-renkaat, jotka on suunniteltu korvaamaan kuluneet tai vaurioituneet osat Sloan pisuaarien huuhteluventtiileissä.

Ominaisuudet:

  • Tämä komponentti on suunniteltu käytettäväksi Regal-huuhteluventtiilien kanssa huuhtelujärjestelmän oikean toiminnan ja huollon varmistamiseksi.
  • Siinä on kumirakenne, joka lisää joustavuutta ja varmistaa luotettavuuden ja pitkäikäisyyden erilaisissa sovelluksissa.
  • Tämä sarja auttaa merkkiä Royal 186 huuhteluventtiili pisuaari tarjoamalla välttämättömiä varaosia, kuten kalvoja ja tiivisteitä, mikä varmistaa jatkuvan tehokkaan huuhtelun ja estää vuodot. Sarja pidentää huuhteluventtiilin käyttöikää ja ylläpitää WC:n toimivuutta.
  • Sen vettä säästävä huuhtelunopeus on 1.5 gallonaa huuhtelua kohden, mikä edistää veden säästämistä kaupallisissa wc-tiloissa.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Mikä on Dwyer DM-2012 paine-erolähettimen suurin silmukkaresistanssi?A. Suurin silmukan vastus on 1250 ohmia.

K. Mitä tekijöitä on otettava huomioon valittaessa tätä Sloan-korjaussarjan pisuaaria?

V. Tärkeimpiä tekijöitä ovat yhteensopivuus, budjetti, putkityötaitotaso, huoltotiheys ja veden tehokkuus.

K. Mitä paketti sisältää?

V. Tämä sarja sisältää tärkeitä osia, kuten kalvot, tiivisteet ja O-renkaat pisuaarien huuhteluventtiilien korjaamiseen ja huoltoon.

K. Miten se hyödyttää wc-tiloja?

V. Se pidentää pisuaarien kalusteiden käyttöikää, edistää veden tehokkuutta ja estää vuodot, mikä edistää kestävää wc-toimintaa.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyppiHinta
SLOAN A36A -korjaussarja WC 4.5 Gpf | AE4YRV 5P211 A36A4.5 GPF€41.29
SLOAN A38A -korjaussarja WC 3.5 Gpf AE4YRX 5P213 A38A3.5 GPF€44.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A37A korjaussarja pisuaari.1.5 Gpf
€42.76 / yksikkö