Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A1108A Performance Kit 1.5 Gpf -pisuaarit | AC3ZHF 2XU38

SLOAN A1108A Performance Kit 1.5 Gpf pisuaarit

Varastossa
Tuote: AC3ZHF Malli: A1108ARistiviite: 2XU38

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykysarja 1.5 GPF
Koko1.5 "
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)9.4
Laivan leveys (cm)9.65
HS-koodi8481805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
SLOAN A1101A Suorituskykysarja 1.6 Gpf wc | AC3XUL 2XJ94 A1101ASuorituskykysarja1.6 GPFWC€98.21
SLOAN A1107A Performance Kit 1.0 Gpf -pisuaarit | AC3XUM 2XJ95 A1107ASuorituskykysarja 1.0 GPF1.0urinaali€86.53
SLOAN A1102A Performance Kit 3.5 Gpf WC | AC3ZHD 2XU36 A1102ASuorituskykysarja3.5 GPFWC€89.03
SLOAN A1106A Performance Kit 0.5 Gpf -pisuaarit | AC3ZHE 2XU37 A1106ASuorituskykysarja 0.5 GPF0.5urinaali€70.15

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A1108A Performance Kit 1.5 Gpf pisuaarit
€82.02 / yksikkö