Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLOAN A1107A Performance Kit 1.0 Gpf -pisuaarit | AC3XUM 2XJ95

SLOAN A1107A Performance Kit 1.0 Gpf pisuaarit

Varastossa
Tuote: AC3XUM Malli: A1107ARistiviite: 2XJ95

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€86.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuorituskykysarja 1.0 GPF
Koko1.0
Tyyppiurinaali

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi8481905000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräKokoTyyppiHinta
SLOAN A1101A Suorituskykysarja 1.6 Gpf wc | AC3XUL 2XJ94 A1101ASuorituskykysarja1.6 GPFWC€98.21
SLOAN A1102A Performance Kit 3.5 Gpf WC | AC3ZHD 2XU36 A1102ASuorituskykysarja3.5 GPFWC€89.03
SLOAN A1106A Performance Kit 0.5 Gpf -pisuaarit | AC3ZHE 2XU37 A1106ASuorituskykysarja 0.5 GPF0.5urinaali€70.15
SLOAN A1108A Performance Kit 1.5 Gpf -pisuaarit | AC3ZHF 2XU38 A1108ASuorituskykysarja 1.5 GPF1.5 "urinaali€82.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLOAN A1107A Performance Kit 1.0 Gpf pisuaarit
€86.53 / yksikkö