Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SLIDE SLEDGE 213776 PVC Conduit Tip, 6 Inch Diameter, Aluminium | CD4NHR

SLIDE SLEDGE 213776 PVC-putken kärki, halkaisija 6 tuumaa, alumiinia

Varastossa
Tuote: CD4NHR Malli: 213776

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€190.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtosuoja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8205200000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLIDE SLEDGE 213776 PVC-putken kärki, halkaisija 6 tuumaa, alumiinia
€190.15 / yksikkö