SLICK LOCK NPS-10 Slicklock-kiekko | AE8XGG 6GCX9

SLICK LOCKS NPS-10 Slicklock Spinner

Tuote: AE8XGG Malli: NPS-10Ristiviite: 6GCX9

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAjoneuvon lukkosuoja
VäriHopea (nikkelipinta)
Korkeus1.5
Pituus3"
MateriaaliTeräs
TyyppiSlicklock-kiekko
Leveys3

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)25.91
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8302303060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeuseräPituusMateriaaliTyyppiLeveysHinta
SLICK LOCKS WC-101 -suojus 360 spinnerille 4x2 | AF6KDN 19RZ58 WC-101Musta2"Suojus Slick Locks 360 Spinnerille4"VinyyliSääsuoja4"-
Tarjouspyyntö
SLICK LOCK NPS-11 Kiekkolukon kiekko 360 3x2 | AF6KDP 19RZ59 NPS-11Hopea2"Kiekko lukko Spinner 3603"AlumiiniTriMax / Schlage3"€33.88
SLICK LOCK NPS-12 kiekkolukon kiekko 360 3x2 | AF6KDQ 19RZ60 NPS-12Hopea2"Kiekko lukko Spinner 3603"AlumiiniMonilukko3"-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SLICK LOCKS NPS-10 Slicklock Spinner