Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HALLOWELL KCSB15MB Base suljettu pää | AD8BPG 4HU39

HALLOWELL KCSB15MB Base Suljettu pää

Varastossa
Tuote: AD8BPG Malli: KCSB15MBRistiviite: 4HU39

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€23.66 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaapin pääty
Base Typepää
Värimeren Sininen
Suorittaa loppuunJauhemaali
Vihreä sertifikaatti tai muu tunnustusGREENGUARD-sertifioitu
Kokonaissyvyys15 "
Kokonaiskorkeus6"
AlaluokkaPäätepohja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.495
Laivan korkeus (cm)30.48
Laivan pituus (cm)39.37
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi9403908041
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysHinta
HALLOWELL KCSB24PT -kaapin pääty D 24 tuuman H6 tuuman pergamentti | AA8UTJ 1AER1 KCSB24PTPergamentti24 "€36.38
HALLOWELL KCSB12MB Base suljettu pää | AD8BPF 4HU38 KCSB12 Mtmeren Sininen12 "€21.80
HALLOWELL KCSB18MB Pohja suljettu | AD8BPH 4HU40 KCSB18 Mtmeren Sininen18 "€25.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

HALLOWELL KCSB15MB Base Suljettu pää
€23.66 / yksikkö