SKB 3I-4719-8B-L suojakotelo, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tuumaa | CE9RNW 55KC87

SKB 3I-4719-8B-L Suojakotelo, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RNW Malli: 3I-4719-8B-LRistiviite: 55KC87

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€712.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6"
VäriMusta
Sisäsyvyys8"
Sisäpituus47 "
Sisäleveys19 "
Kannen syvyys2"
Kantavuus150 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys8 7 / 8 "
Kokonaispituus49 21 / 32 "
kokonaisleveys21 33 / 64 "
Tilavuus4.13 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.5125
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-4719-8B-E suojakotelo, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tuumaa | CE9RNV 55KC86 3i-4719-8B-E€568.43

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3I-4719-8B-L Suojakotelo, 49-21/32 x 21-33/64 x 8-7/8 tuumaa
€712.62 / yksikkö