Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 4ZL03 Venttiilin lukitus AE2UMW

SPEEDAIRE 4ZL03 Venttiilin lukitus

Varastossa
Tuote: AE2UMW Malli: 4ZL03

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€305.67 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLukitusventtiili
Max. Paine300 psi
Maks. Lämpötila175 F
NPT3 / 8 "
TyyppiHeavy Duty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.035
Laivan korkeus (cm)26.67
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)9.14
HS-koodi8481803055
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNPTHinta
SPEEDAIRE 4ZL04 Venttiilin lukitus | AE2UMX 4 ZL041 / 2 "€327.43
SPEEDAIRE 4ZL05 Venttiilin lukitus AE2UMY 4 ZL053 / 4 "€310.59

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 4ZL03 Venttiilin lukitus
€305.67 / yksikkö