SKB 3i-2213-12BC suojakotelo, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tuuman koko | CE9RPV 55KC63

SKB 3i-2213-12BC suojakotelo, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tuumaa

Varastossa
Tuote: CE9RPV Malli: 3i-2213-12BCRistiviite: 55KC63

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€502.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys9 7 / 8 "
VäriMusta
Sisäsyvyys12 "
Sisäpituus22 "
Sisäleveys13 "
Kannen syvyys1 7 / 8 "
Kantavuus175 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Min. Lämpötila Luokitus69 astetta F
Pyörien lukumäärä2
Kokonaissyvyys14 3 / 8 "
Kokonaispituus24 21 / 64 "
kokonaisleveys15 1 / 2 "
Tilavuus1.99 ov
Pyörän tyyppiJäykkä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.45
AlkuperämaaUSA

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SKB 3i-2213-12BE suojakotelo, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tuuman koko | CE9RPU 55KC62 3i-2213-12BE€395.02

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SKB 3i-2213-12BC suojakotelo, 24-21/64 x 15-1/2 x 14 3/8 tuumaa
€502.10 / yksikkö