A B Rungon materiaali: Ruostumaton teräs , Halkaisija: 2.5 " , Tyynyn tyyppi: Ei eristetty , Sylinterin tyyppi: Pyöreä , Päätykannen materiaali: Alumiini , Suorittaa loppuun: Hopea , Magneettinen mäntä: Ei , Max. Paine: 250 psi , Kiinnitys: Tuplapää , Nenäkiinnityslanka: 1-3 / 8 "-12 , Männän materiaali: Alumiini , Männänvarren materiaali: Ruostumaton teräs , Pivot Reiän halk.: 0.376 " , Rodin halkaisija: 5 / 8 " , Tangon kierteen pituus: 0.88 " , Tangon kierteen koko: 1/2 "-20 UNF , Yksinäyttelijä/kaksoisnäyttelijä: Kaksoisnäyttelijä , Temp. Alue: -10 - 165 astetta F , Putken materiaali: Ruostumaton teräs
Kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit, 2-1/2 tuuman reiän halkaisija
SPEEDAIRE-kaksitoimiset pyöreät ilmasylinterit tuottavat edestakaisen liikkeen hydraulikoneistossa siirtääkseen esineitä molempiin suuntiin. Niissä on ruostumaton teräsrakenne ja ei-magneettinen alumiinimäntä, jotka kestävät erilaisia ympäristöjä, kosteutta, voiteluaineita ja liuottimia. Näissä sylintereissä on kaksipäinen asennustyyli ja ne on helppo asentaa alumiinisen kärjen ja kääntökiinnikkeiden avulla. Valitse laajasta valikoimasta näitä kaksitoimisia pyöreitä ilmasylintereitä, joita on saatavana 1–6 tuuman iskunpituuksina Raptor Supplies.