Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TARKKUUSMERKKI 21047 Musiikkilanka C1085 Terässeos 21 0.047 tuumaa | AC9WVQ 3L583

PRECISION BRAND 21047 musiikkilanka C1085 terässeos 21 0.047 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC9WVQ Malli: 21047Ristiviite: 3L583
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
€17.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMusiikkilanka
Jalat / Lb.170
MateriaaliC1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085
Min. Vetolujuus307,000 PSI
Pakkausten määrä1
PakkaustyyppiAnnostelijarasia
Pakkauksen paino1 paunaa.
Paksuus0.047 "/ 1.194 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.0004 "
Kokonaispituus170ft.
Lankamittarin numero21

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7223001031
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliMin. VetolujuusPaksuusPaksuustoleranssiKokonaispituusHinta
TARKKUUSMERKKI 21006 Music Wire Steel Alloy 4/0 0.006 In | AC9WUF 3L529 21006Korkeahiiliteräs 1085415,000 PSI0.006 "/ 0.152 mm--€243.04
TARKKUUSMERKKI 21007 Musiikkilanka C1085 Terässeos 3/0 0.007 tuumaa | AC9WUH 3L532 21007C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085407,000 PSI0.007 "/ 0.178 mm+/- 0.0002 "7644ft.€191.59
TARKKUUSMERKKI 21008 Music Wire C1085 -terässeos 2/0 0.008 tuumaa | AC9WUJ 3L534 21008C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085399,000 PSI0.008 "/ 0.203 mm+/- 0.0002 "5853ft.-
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKKI 21009 Musiikkilanka C1085 Terässeos 1/0 0.009 | AC9WUK 3L536 21009C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085393,000 PSI0.009 "/ 0.229 mm+/- 0.0002 "4624ft.€88.87
TARKKUUSMERKKI 21011 Musiikkilanka C1085 Terässeos 2 0.011 tuumaa | AC9WUP 3L541 21011C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085382,000 PSI0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.€60.62
TARKKUUSMERKKI 21013 Musiikkilanka C1085 Terässeos 4 0.013 tuumaa | AC9WUR 3L545 21013C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085373,000 PSI0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0003 "2217ft.-
Tarjouspyyntö
TARKKUUSMERKKI 21043 Musiikkilanka C1085 Terässeos 19 0.043 Tuumaa | AC9WVM 3L578 21043C1085 jousikarkaistu, hiiliteräs 1085311,000 PSI0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0004 "203ft.€19.07

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PRECISION BRAND 21047 musiikkilanka C1085 terässeos 21 0.047 tuumaa
€17.86 / yksikkö