Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ CR463L40AJA10A0 Valokontaktori Sähkökäyttöinen 120v 30a Nema1 4p | AC9PXW 3HYA2

GENERAL ELECTRIC CR463L40AJA10A0 Valokontaktori Sähkö 120v 30a Nema1 4p

Varastossa
Tuote: AC9PXW Malli: CR463L40AJA10A0Ristiviite: 3HYA2

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€696.08 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuljettu valokontaktori
Käämin voltit120 VAC
Kontaktorin tyyppiSähköisesti pidettävä
Syvyys3.9 "
Kotelon tyyppiNEMA 1
Täyden kuorman ampeerit30
Täyden kuorman ampeerit - induktiivinen30
Täyden kuormituksen vahvistimet kestävät30
Korkeus7.4 "
HP @ 1 -vaihe - 120 V1
HP @ 1 -vaihe - 230 V2
HP @ 1 -vaihe - 240 V2
HP @ 3 -vaihe - 208 V3
HP @ 3 -vaihe - 230 V5
HP @ 3 -vaihe - 240 V5
HP @ 3 -vaihe - 480 V10
HP @ 3 -vaihe - 575 V15
Hz50/60
Napojen lukumäärä4
Leveys4.2ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.14
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)31.24
HS-koodi8536490080
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNapojen lukumääräKäämin voltitKontaktorin tyyppiLeveysSyvyysKotelon tyyppiKorkeusHzHinta
YLEINEN SÄHKÖ CR463L20AJA Valokontaktori Sähköinen 120v 30a Avoin 2p | AC9PWY 3HXZ6 CR463L20AJA2120 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "avoin7.4 "50/60€337.53
YLEINEN SÄHKÖ CR463L20AJA10A0 Valokontaktori Sähkökäyttöinen 120v 30a Nema1 2p | AC9PWZ 3HXZ7 CR463L20AJA10A02120 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€380.51
YLEINEN SÄHKÖ CR463L20ANA Valokontaktori Sähköinen 277v 30a Avoin 2p | AC9PXA 3HXZ8 CR463L20ANA2240 / 277 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "avoin7.4 "50/60€331.16
YLEINEN SÄHKÖ CR463L20ANA10A0 Valokontaktori Sähköinen 277v 30a Nema1 2p | AC9PXB 3HXZ9 CR463L20ANA10A02240 / 277 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€364.27
YLEINEN SÄHKÖ CR463L40AJA Valokontaktori Sähkökäyttöinen 120v 30a Avoin 4p | AC9PXV 3HYA1 CR463L40AJA4120 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "avoin7.4 "50/60€641.29
YLEINEN SÄHKÖ CR463L40ANA Valokontaktori Sähköinen 277v 30a Avoin 4p | AC9PXX 3HYA3 CR463L40ANA4240 / 277 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "avoin7.4 "50/60€641.29
YLEINEN SÄHKÖ CR463L40ANA10A0 Valokontaktori Sähköinen 277v 30a Nema1 4p | AC9PXY 3HYA4 CR463L40ANA10A04240 / 277 VACSähköisesti pidettävä4.2ft.3.9 "NEMA 17.4 "50/60€696.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC CR463L40AJA10A0 Valokontaktori Sähkö 120v 30a Nema1 4p
€696.08 / yksikkö