Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PALMETTO PACKING PAC-KING # 1203 Injektiopistoolin kiinnitys 1/2 tuumaa | AA4JAT 12N772

PALMETTO PACKING PAC-KING #1203 Pakkausruiskutuspistoolin liitin 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AA4JAT Malli: PAC-KING #1203Ristiviite: 12N772

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€27.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPakkaus ruiskutuspistoolin asennus
Kokonaispituus1"
Koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)3.56
Laivan leveys (cm)2.79
HS-koodi8479899899
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
PALMETTO PACKING PAC-KING # 1201 Pakkausruiskupistoolin asennus 1/4 tuumaa | AA4JAQ 12N770 PAC-KING # 12011 / 4 "€26.76
PALMETTO PACKING PAC-KING # 1202 Ruiskutuspistoolin pakkaus 3/8 tuumaa | AA4JAR 12N771 PAC-KING # 12023 / 8 "€28.99

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PALMETTO PACKING PAC-KING #1203 Pakkausruiskutuspistoolin liitin 1/2 tuumaa
€27.90 / yksikkö