Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK AMMATTITYÖKALUT 4952 Hylsysarja 1/4 tuuman asema Kromi 22 kpl | AB4YHL 20K424

SK PROFESSIONAL TOOLS 4952 Pistorasiasarja 1/4 tuuman asema Chrome 22 kpl

Varastossa
Tuote: AB4YHL Malli: 4952Ristiviite: 20K424
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
€321.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Mukana syvät pistorasiatyylit12
Aseman koko1 / 4 "
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Mukana joustavat pistorasiatyylitEi eristetty
Palojen lukumäärä22
SAE tai metrinenSAE
Sisältää pistorasiatVakio: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", Syvä: 7/32, 1/4, 9/32, 5 /16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 "
Std. Mukana pistorasiatyylit12
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9
Laivan korkeus (cm)3.56
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)13.46
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoMukana syvät pistorasiatyylitAseman kokoSisältää pistorasiatStd. Mukana pistorasiatyylitSuorittaa loppuunMukana joustavat pistorasiatyyliteräHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 91848 Pistorasiasarja 1/4 tuuman kromi, 48 kpl | AA4BGE 12D199 91848-61 / 4 "6 pt. Vakio: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Syvyys: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€430.93
SK PROFESSIONAL TOOLS 91860 -hylsysarja 1/4 tuuman asema Chrome 60 kpl | AA4BGG 12D202 91860-61 / 4 "6 pt Vakio: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 mm, Syvä: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,6Super ChromeEi eristettyPistorasia€497.87
SK PROFESSIONAL TOOLS 94549 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 49 kpl | AA4BGH 12D203 94549-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia€397.91
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547 -rasiasarja 3/8 tuuman asema 47 kpl | AA4BGJ 12D204 94547-63 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6kromiEi eristettyPistorasia-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147 -hylsysarja 1/2 tuuman asema kromi 47 kpl | AA4BGK 12D205 4147-121 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€712.02
SK PROFESSIONAL TOOLS 4147-6 Pistorasiasarja 1/2-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGM 12D207 4147-6-61 / 2 "Vakio: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, syvyys: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm6Super ChromeEi eristettyPistorasia€720.30
SK PROFESSIONAL TOOLS 94547-12 -rasiasarja 3/8-tuumainen kromi 47 kpl | AA4BGP 12D209 94547-12-123 / 8 "Vakio: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, syvyys: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm12Super ChromeEi eristettyPistorasia€462.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 4952 Pistorasiasarja 1/4 tuuman asema Chrome 22 kpl
€321.80 / yksikkö