Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 45026 Pistorasia 3/8 tuuman asema 13/16 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZPY 12A392

SK PROFESSIONAL TOOLS 45026-kantainen 3/8 tuuman asema 13/16 tuuman 6 pisteen vakio

Varastossa
Tuote: AA3ZPY Malli: 45026Ristiviite: 12A392

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€14.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliAlloy Steel
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.156 "
SAE tai metrinenSAE
Koko13 / 16 "
Pistorasian syvyysStandardi
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPisteiden määräOutput TypeKokonaispituusKokoPistorasian syvyysHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 41207 Pistorasia 3/8 tuuman asema 5/32 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZHZ 12A253 41207kromi6Hex1-11 / 16 "5 / 32 "Standardi€18.68
SK AMMATTITYÖKALUT 41208 Hylsy 3/8 tuuman veto 3/16 tuumaa 6 -piste vakio | AA3ZJA 12A254 41208kromi6Hex1-11 / 16 "3 / 16 "Standardi€18.61
SK PROFESSIONAL TOOLS 41211 Pistorasia 3/8 tuuman asema 5/16 tuuma 6 pisteen vakio | AA3ZJD 12A257 41211kromi6Hex1 15 / 16 "5 / 16 "Standardi€22.37
SK PROFESSIONAL TOOLS 42412 -rasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuuman 12-pisteen syvä | AA3ZMC 12A326 42412kromi12Hex1 49 / 64 "3 / 8 "Syvä€17.54
SK PROFESSIONAL TOOLS 42414 Pistorasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuumaa 12 pisteen syvä | AA3ZMD 12A327 42414kromi12Hex7 / 16 "3 / 8 "Syvä€17.68
SK PROFESSIONAL TOOLS 42416 Pistorasia 3/8 tuuman asema 3/8 tuumaa 12 pisteen syvä | AA3ZME 12A328 42416kromi12Hex1 / 2 "3 / 8 "Syvä€17.63
SK PROFESSIONAL TOOLS 42418 -rasia 3/8-tuumainen asema 3/8-tuumainen 12-pisteen syvä | AA3ZMF 12A329 42418kromi12Hex9 / 16 "3 / 8 "Syvä€17.40

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 45026-kantainen 3/8 tuuman asema 13/16 tuuman 6 pisteen vakio
€14.03 / yksikkö