Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SK PROFESSIONAL TOOLS 42722 Kipinöimätön kanta, 1/2 tuuman vetokoko, EP22 kannan koko | CJ2XKX 60KD84

SK PROFESSIONAL TOOLS 42722 Kipinöimätön kanta, 1/2 tuuman aseman koko, EP22 kannan koko

Varastossa
Tuote: CJ2XKX Malli: 42722Ristiviite: 60KD84

Hanki se saattaa 20, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€29.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1868

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeOutput TypeSAE tai metrinenKokoSidonta pystyyHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 41675 Syvä 5-1 / 2mm metrinen 1-1 / 4 tuuman L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexmetrinen5.5mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Socket 6mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UMK 34NL13 41676HexHexmetrinen6Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41677 Socket Deep 7mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UML 34NL14 41677HexHexmetrinen7mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK AMMATTITYÖKALUT 41678 hylsy syvä 8 mm metrinen 1-1/4 tuumaa L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexmetrinen8Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41679 Pistorasia Syvä 9 mm Metrinen 1-1 / 4 Tuumaa L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexmetrinen9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 41681 Syvä 11 mm: n metrinen 1-1 / 4 tuuman L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexmetrinen11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41683 Socket 13mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexmetrinen13Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42722 Kipinöimätön kanta, 1/2 tuuman aseman koko, EP22 kannan koko
€29.77 / yksikkö