SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Socket 6mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UMK 34NL13

SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Kanta Syvyys 6mm Metric 1-1/4 tuumaa L

Tuote: AG4UMK Malli: 41676Ristiviite: 34NL13

Hanki se saattaa 6, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPistorasia
Aseman koko1 / 4 "
Drive TypeHex
Suorittaa loppuunkromi
MateriaaliTeräs
Pisteiden määrä6
Output TypeHex
Kokonaispituus1.25 "
SAE tai metrinenmetrinen
Koko6
Pistorasian syvyysSyvä
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.02
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)1.52
HS-koodi8204200000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDrive TypeOutput TypeSAE tai metrinenKokoSidonta pystyyHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS -työkalut 41675 Syvä 5-1 / 2mm metrinen 1-1 / 4 tuuman L | AG4UMJ 34NL12 41675HexHexmetrinen5.5mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41677 Socket Deep 7mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UML 34NL14 41677HexHexmetrinen7mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK AMMATTITYÖKALUT 41678 hylsy syvä 8 mm metrinen 1-1/4 tuumaa L | AG4UMM 34NL15 41678HexHexmetrinen8Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41679 Pistorasia Syvä 9 mm Metrinen 1-1 / 4 Tuumaa L | AG4UMN 34NL16 41679HexHexmetrinen9Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TYÖKALUT 41681 Syvä 11 mm: n metrinen 1-1 / 4 tuuman L | AG4UMP 34NL18 41681HexHexmetrinen11Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41683 Socket 13mm Metrinen 1-1 / 4 tuumaa L | AG4UMQ 34NL19 41683HexHexmetrinen13Vakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö
SK PROFESSIONAL TOOLS 41684 Hylsy Syvä 14 mm Metrinen 1-1 / 4 Tuumaa L | AG4UMR 34NL20 41684HexHexmetrinen14mmVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 41676 Kanta Syvyys 6mm Metric 1-1/4 tuumaa L