SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Erikoispitkä hylsyterä 3/8 Dr T40 Torx | AB4ZBL 20K822

SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Erikoispitkä holkkiterä 3/8 Dr T40 Torx

Tuote: AB4ZBL Malli: 42640Ristiviite: 20K822

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä hylsy
Terän pituus8"
Bit tyyliTorx (R)
Aseman koko3 / 8 "
Drive TypeNeliö
Suorittaa loppuunSuper Chrome
Lisäyksen pituus6-3 / 4 "
MateriaaliS2 teräs
Pisteiden määrä4
Kokonaispituus8"
SAE tai metrinenSAE
KokoT40
Pistorasian syvyysStandardi
Vihjeiden kokoT40
Vihjetyyppitorx

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.11
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)1.78
HS-koodi8207906000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoVihjeiden kokoHinta
SK PROFESSIONAL TOOLS 42645 Erikoispitkä kuusiokärki 3/8 Dr T45 Torx | AB4ZBM 20K823 42645T45T45-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SK PROFESSIONAL TOOLS 42640 Erikoispitkä holkkiterä 3/8 Dr T40 Torx