Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitaalinen paneelimittari DC-virta | AD7JVG 4EU91

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitaalinen paneelimittari Tasavirta

Varastossa
Tuote: AD7JVG Malli: H335-1-22-020Ristiviite: 4EU91

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€650.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.2% lukemasta +/- 2 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödyt1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 2 mA DC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
TyyppiDC-virta

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)10.92
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäyttöaluehyödytSyöttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitaalinen paneelimittari DC-virta | AB4CVF 1X145 F35-1-11-0-L+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "0-150 ADCVakio 1/8 DIN-aukko0-50 mV DCHaukka€299.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitaalinen paneelimittari Tasavirta
€650.90 / yksikkö