Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitaalinen paneelimittari DC-virta | AB4CVF 1X145

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitaalinen paneelimittari Tasavirta

Varastossa
Tuote: AB4CVF Malli: F35-1-11-0-LRistiviite: 1X145

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€299.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.94 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue0-150 ADC
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0-50 mV DC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
TyyliHaukka
TyyppiDC-virta
KäytäUlkoinen 50 m VDC -shuntti

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)6.6
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäyttöaluehyödytSyöttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC H335-1-22-020 Digitaalinen paneelimittari DC-virta | AD7JVG 4EU91 H335-1-22-020+/- 0.2% lukemasta +/- 2 lasketaan3.25 "19991/8 DIN-aukko0 - 2 mA DCHawk 3€650.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0-L Digitaalinen paneelimittari Tasavirta
€299.71 / yksikkö