SIMPSON ELECTRIC

Laaja Simpson Electric -tuotevalikoima sisältää digitaalisia paneelimittareita, analogisia yleismittareita, virtamuuntimia, äänitasomittarit ja megohmimittarit. Simpson Electricin analogisia yleismittareita käytetään AC / DC jännitteen ja virran mittaamiseen sekä resistanssitestaukseen. Yritys tarjoaa myös digitaaliset paneelimittarit joita käytetään näyttämään laaja valikoima sähköisiä muuttujia, kuten virta, virtaus, nopeus ja jännite. Niissä on 4-numeroinen LED-näyttö, joka takaa hyvän näkyvyyden, ja niitä voidaan säätää 6 kirkkausasteeseen. Näiden paneelimittareiden neljä tulotyyppiä ja C- tai F-asteiden näyttö on valittavissa jumpperilla. Näiden digitaalisten paneelimittarien maksimitarkkuus on +/-0.2 % lukemasta + 2.7 astetta F, ja ne tarjoavat lämpötilanäytöt välillä -328 ja 2498 astetta F. Näitä mittareita on saatavana Mini-Max- ja falcon-tyyleinä.

Katso lisää

Pyydä tarjous

Tuoteryhmät

SIMPSON ELECTRIC analogiset yleismittarit

Analogiset yleismittaritKäytetään osoittamaan muutosnopeutta mitattaessa nopeasti muuttuvia sähköisiä arvoja. Toiminnot ja alueet valitaan kahdella nupilla, niillä voi olla yli 20 mittausalueita jännitteelle, virralle ja vastukselle. (6 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC -testijohdot

Testijohdot48 tuuman pitkät suorakulmaiset ja banaanitulppaiset testijohdot silikonieristeellä, joita käytetään turvallisten ja tarkkojen testitulosten tuottamiseen erilaisissa sähkötehomittauksissa (2 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC digitaaliset paneelimittarit

Digitaaliset paneelimittaritKäytetään näyttämään erilaisia ​​sähköisiä muuttujia, kuten jännite, virta, taajuus, vastus ja lämpötila; voidaan myös liittää tietokoneisiin tiedonsiirtoa varten. Saatavana LCD- ja LED-näyttövaihtoehtoina, joissa on 3.5, 4 ja 4.5 näyttötunnusyksikköä, ja koot vaihtelevat välillä 3/64 DIN - 1/8 DIN (77 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC äänitasomittarit

ÄänitasomittaritOSHA: n määrittelemät yleiskohina-annosmittaripaketit, mukaan lukien kalibraattori, nenäkartio, mikrofonipidike, tuulilasi sekä sarja- ja rinnakkaiset tulostinkaapelit; käytetään melututkimusten tekemiseen. Saatavana kahdella mittausalueella 50-100 dB ja 80-130 dB, ja niissä on nelinumeroiset LCD-näytöt (1 tuote)

SIMPSON ELECTRIC -virtamuuntimet

Nykyiset anturit50 ja 300 A virtamuuntajat ruuviliittimillä helppoa liittämistä varten; voi pienentää vaihtosignaalin 4 - 20 mA: n tasavirtaan. Toimi 24 VDC: n virralla ja tarkkuus 0.5% (2 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC Megohmimittarit

MegohmmetersSuurjännitteiset, paristokäyttöiset eristystesterit, joita käytetään mittaamaan eristysresistanssit 10 kilo-ohmista 1 tera-ohmiin kahdeksalla valittavalla testijännitteellä välillä 100 - 5000 VDC. Mukana koesondit, 2 alligaattorin pidikettä, plug-in-akkumoduuli, paristot ja kantolaukku (1 tuote)

SIMPSON ELECTRIC -virtamuuntajat

Virtamuuntajat(3 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC -taajuuslaskurit

Taajuuslaskurit(3 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC osat

Osat(3 tuotetta)

SIMPSON ELECTRIC -testauslaitteiden kantolaukut

Testilaitteen kantolaukutKeltaisenväriset, pehmustetut nailonkantolaukut Simpsonin testilaitteiden, kuten yleismittarien, kantamiseen (2 tuotetta)

Harkittavia asioita

Ristiviittausvaihtoehdot

Jotkut Simpson Electric -paneelimittarit risteävät yksittäisten viittausten kanssa vastaaviin Extech- tai Dwyer Instrumentsin mallinumeroihin. Joten jos etsit kilpailijan tuotetta, joka on joko loppunut tai vanhentunut, mahdollisuudet ovat Raptor Supplies on saatavilla vastaavat Simpson Electric -paneelimittarit.

Lähetys

Nämä Simpson Electric -mittarit vaihtelevat pienistä suuriin. Ne saattavat vaatia huolellista pakkausta, koska jotkin tuotteet voivat vaurioitua kuljetuksen aikana. Näin ollen nämä Simpson Electric -mittarit toimitetaan kuriirikuljetuksena ja lentorahtina minimoimaan seisokkeja.

Tietoja Simpson Electricistä

Laaja Simpson Electric -tuotevalikoima sisältää digitaalisia paneelimittareita, analogisia yleismittareita, virtamuuntimia, äänitasomittarit ja megohmimittarit. Simpson Electricin analogisia yleismittareita käytetään AC / DC jännitteen ja virran mittaamiseen sekä resistanssitestaukseen. Yritys tarjoaa myös digitaaliset paneelimittarit joita käytetään näyttämään laaja valikoima sähköisiä muuttujia, kuten virta, virtaus, nopeus ja jännite. Niissä on 4-numeroinen LED-näyttö, joka takaa hyvän näkyvyyden, ja niitä voidaan säätää 6 kirkkausasteeseen. Näiden paneelimittareiden neljä tulotyyppiä ja C- tai F-asteiden näyttö on valittavissa jumpperilla. Näiden digitaalisten paneelimittarien maksimitarkkuus on +/-0.2 % lukemasta + 2.7 astetta F, ja ne tarjoavat lämpötilanäytöt välillä -328 ja 2498 astetta F. Näitä mittareita on saatavana Mini-Max- ja falcon-tyyleinä.

Tärkeimmät kauppanimet

Eagle-sarja

Eagle-sarja

Simpson Electricin Eagle-sarjan älymittarit ovat maailman älykkäimpiä mittareita. Ne ovat ohjelmoitavia mittareita, joissa on vahvistettu lasikuitukotelo; ihanteellinen ulkokäyttöön sähköyhtiöissä, generaattoreissa, viljasäiliöissä ja eri teollisuudenaloilla, kuten kivilouhoksissa, sähkö- ja maataloudessa. Nämä sm...

taidemittarit ovat käyttäjän konfiguroitavissa AC-virran, AC/DC-jännitteen tai taajuuden mittaamiseen. Niissä on hälytys ja käyttäjän ohjelmoitava pylväsdiagrammi, joka varoittaa käyttäjiä, kun jokin parametri on alueen ulkopuolella. Näissä laitteissa on 4 merkkiviestialuetta mukautettujen viestien, ilmaisimien ja hälytysten näyttämiseksi. Ne ovat CE-, RoHS- ja UL-hyväksyttyjä.

Karhu-sarja

Karhu-sarja

Bear-sarjan digitaaliset paneelimittarit ovat ainutlaatuisia mittareita, jotka näyttävät tarkat mittaukset kriittisten parametrien välittömällä visuaalisella ilmauksella. Ne helpottavat paneelien rakentajia, PLC-valmistajia ja insinöörejä ohjelmoimaan hälyttimet ja mittakaavat LCD-näytön räätälöimiseksi heidän täsmällisiin tarpeisiinsa. Nämä ...

Mittarit voidaan ohjelmoida yksinkertaisesti kytkemällä ne tietokoneeseen USB:n kautta ja ne on varustettu ohjausreleillä, joiden avulla käyttäjät voivat liittää muihin yhteensopiviin laitteisiin. Lähdöt voidaan konfiguroida 4-20 mA uudelleenlähetyslähdöiksi ja niitä voidaan käyttää voltti/ampeeri/taajuusmittarina, prosessimittarina, nopeus-/virtaus-/nopeusmittarina ja shunttimittarina.

160 Handi-VOM:ia

160 Handi-VOM:ia

Simpson Electricin 160 Handi-VOM:ia ovat kätevimmät ja pienimmät Simpsonin iskunkestävät analogiset VOM:it, joissa yhdistyvät Simpson 260 -sarjan VOM:ien luotettavuus ja suorituskyky sopivassa kädessä pidettävässä paketissa. Näissä laitteissa on itsesuojaava, kireänauhainen liike, joka vastustaa hajamagneettia...

tic kentät. Ne on varustettu sisäisillä piireillä, jotka suojaavat mittaria tahattomalta ylikuormitukselta ja ovat erittäin immuuneja RF-häiriöille ja jännitetransienteille. 160 Handi-VOM:t eivät tuota RF-säteilyä laukaisemaan ulkoisia piirejä tai aiheuttamaan häiriöitä.

Simpson Electricin kilpailuedut

Analogiset VOM:t

Analogiset VOM:t

Nämä Simpsonin VOM:t (260-8 & 260-8P) ovat ihanteellisia vaihtelevien nopeuksien ja trendien seuraamiseen. Ne ovat tarkkoja, kompakteja ja helppokäyttöisiä instrumentteja, joissa on peilatut valitsimet parallaksin poistamiseksi. Näitä laitteita voidaan käyttää tasavirran, DC- ja AC-jännitteen, desibelien, vastuksen ja lähtöjännitteen tarkkoihin mittauksiin. Niissä on...

ea kestävä fenolikotelo, jossa vahvistetut seinät optimaalisen kestävyyden takaamiseksi ja käänteiset upotetut turvapistokkeet estävät työkalun ja käyttäjän koskettamasta sähköliitäntöihin. 260-8P-yksikössä on ylimääräinen kuuluvan jatkuvuuden tarkistuspiiri ja nollattava ylikuormitussuojapiiri.

Usein kysytyt kysymykset

Kuinka kytken analogisen paneelimittarin?

Kytke mittarit sarjaan virranvalvontaa varten. Jännitteen valvontaa varten tee rinnakkaisjohto.

Mitä digitaalisissa paneelimittareissa 3.5 ja 4.5 numeroa tarkoittavat?

Numerot ovat digitaalisen paneelimittarin näyttövälin mitta. Esimerkiksi 3.5-numeroinen on 199.9 ja 4.5-numeroinen on 1999.9.

Mikä on virtamuuntaja?

Virtamuuntaja on sähkölaite, jota käytetään, kun valvottavat AC-tasot ylittävät 75 ampeeria. Se tuottaa 5 ampeerin ulostulon jokaiselle ensisijaiselle alueelle. Muuntaja tarjoaa lisäeristyksen johtimesta.