Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

BOSCH PR007 Offset Subbase pölysuojus 1-9 / 16 tuumaa | AG9QLY 21TN82

BOSCH PR007 Offset Subbase pölysuojus 1-9/16 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG9QLY Malli: PR007Ristiviite: 21TN82

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€64.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräOffset Subbase pölysuoja valmistajalle. Nro Rr001
Liite Dia.1-9 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)23.37
Laivan leveys (cm)15.75
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
BOSCH 2610014502 tyhjiöadapterisarja 1-1 / 4 tai 1-1 / 2 tuumaa | AG9QLX 21TN81 2610014502Tyhjiöadapterisarja€66.48

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

BOSCH PR007 Offset Subbase pölysuojus 1-9/16 tuumaa
€64.79 / yksikkö