Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AA9UFK 1FC97

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digitaalinen paneelimittari Tasajännite

Varastossa
Tuote: AA9UFK Malli: H335-1-11-020Ristiviite: 1FC97
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
€564.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys3.25 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot3.5
Näyttöalue1999
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0-200 mV DC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
ReleetKaksi SPDT-luokitettua 5 ampeeria @ 250 VAC
TyyliHawk 3
TyyppiDC-jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)10.92
Laivan leveys (cm)5.84
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerotNäyttöaluehyödytSyöttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 20 VDCHawk 3€568.54
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0-200 mV DCHaukka€309.59
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Digitaalinen paneelimittarin tasajännite | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 20 VDCHaukka€306.86
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 200 VDCHaukka€273.81
SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digitaalinen paneelimittarin tasajännite | AC3FEJ 2T864 F45-1-13-0+/- 0.02% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "4.519999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 20 VDCHaukka€479.59
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.519991/8 DIN-aukko0 - 200 VDCHawk 3€568.54

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digitaalinen paneelimittari Tasajännite
€564.48 / yksikkö