Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digitaalinen paneelimittarin tasajännite | AC3FEJ 2T864

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digitaalinen paneelimittari Tasajännite

Varastossa
Tuote: AC3FEJ Malli: F45-1-13-0Ristiviite: 2T864
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
€524.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDigitaalinen paneelimittari
tarkkuus+/- 0.02% lukemasta +/- 1 lasketaan
Connector TypeRuuviterminaali
Syvyys2.94 "
näyttöPunainen LED
Näytä numerot4.5
Näyttöalue19999
kiihtymysEi
hyödytVakio 1/8 DIN-aukko
Syöttöalue0 - 20 VDC
AsennusLeikata
Virta vaaditaan120 VAC
TyyliHaukka
TyyppiDC-jännite

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.36
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)11.94
HS-koodi9030390100
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallitarkkuusSyvyysNäytä numerotNäyttöaluehyödytSyöttöalueTyyliHinta
SIMPSON ELECTRIC H335-1-11-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AA9UFK 1FC97 H335-1-11-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0-200 mV DCHawk 3€617.87
SIMPSON ELECTRIC H335-1-13-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite | AA9UFL 1FC98 H335-1-13-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 20 VDCHawk 3€622.31
SIMPSON ELECTRIC F35-1-11-0 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AC3FEF 2T859 F35-1-11-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0-200 mV DCHaukka€330.11
SIMPSON ELECTRIC F35-1-13-0 Digitaalinen paneelimittarin tasajännite | AC3FEG 2T861 F35-1-13-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 20 VDCHaukka€332.19
SIMPSON ELECTRIC F35-1-14-0 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AC3FEH 2T862 F35-1-14-0+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan2.94 "3.51999Vakio 1/8 DIN-aukko0 - 200 VDCHaukka€299.71
SIMPSON ELECTRIC H335-1-14-020 Digitaalinen paneelimittari DC-jännite AD7JVE 4EU88 H335-1-14-020+/- 0.1% lukemasta +/- 1 lasketaan3.25 "3.519991/8 DIN-aukko0 - 200 VDCHawk 3€622.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMPSON ELECTRIC F45-1-13-0 Digitaalinen paneelimittari Tasajännite
€524.95 / yksikkö