Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SIMONDS 73992150 Viila HDL #10 Wood Kitka Fit

Varastossa
Tuote: AH8GCF Malli: 73992150Ristiviite: 38RK55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTiedoston kahva
Kahvan muotoiluKitkasovitus
MateriaaliPuu
Tyyppi#10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0585
Laivan korkeus (cm)3.05
Laivan pituus (cm)12.19
Laivan leveys (cm)3.05
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan muotoiluTyyppiHinta
SIMONDS 73992700 Viila HDL #T5 Puukierreliitos | AH8GCG 38RK56 73992700Kierrelisäke#T5€10.42
SIMONDS 73992800 Viila HDL #T6 Puukierreliitos | AH8GCH 38RK57 73992800Kierrelisäke#T6€8.74

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SIMONDS 73992150 Viila HDL #10 Wood Kitka Fit
€8.26 / yksikkö